Kombinirani ključ

Št. art.: 600NA-5/8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600NA-5/8
EAN/GTIN 4000896023561
Številka proizvajalca 600NA-5/8
L-število L60140 1569

Opis

Opis:

  • Dolga tanka zasnova
  • Ozke glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Glava obročnega ključa 15° pod kotom
  • Ameriških razsežnosti
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 5/8
  • Dimenzije / dolžina: 230 mm
  • Neto teža (kg): 0,12 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico