Kombinirani ključ

Št. art.: 600NA-1/2
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600NA-1/2
    EAN/GTIN 4000896023486
    Številka proizvajalca 600NA-1/2
    L-število L60140 1609

    Opis

    Opis:

    • Dolga tanka zasnova
    • Ozke glave
    • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
    • Glava obročnega ključa 15° pod kotom
    • Ameriških razsežnosti
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
    • Velikost ključa: ∙ 1/2
    • Dimenzije / dolžina: 193 mm
    • Neto teža (kg): 0,07 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico