Kombinirani ključ

Št. art.: 600N-55
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600N-55
EAN/GTIN 4000896048588
Številka proizvajalca 600N-55
L-število L60140 763

Opis

Opis:

  • 10° zamik glave obročnega ključa
  • DIN 3113 OBRAZEC B, ISO 3318, ISO 7738
  • Dolga tanka zasnova
  • Ozke glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Glava obročnega ključa 15° pod kotom
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 3113 OBRAZEC A, ISO 3318, ISO 7738
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 55 mm
  • Dimenzije / dolžina: 610 mm
  • Neto teža (kg): 3,06 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico