Kombinirani ključ

Št. art.: 600N-27
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600N-27
    EAN/GTIN 4000896023202
    Številka proizvajalca 600N-27
    L-število L60140 586

    Opis

    Opis:

    • Dolga tanka zasnova
    • Ozke glave
    • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
    • Glava obročnega ključa 15° pod kotom
    • Površina: Kromirana, polirana glava
    • DIN 3113 OBRAZEC A, ISO 3318, ISO 7738
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
    • Velikost ključa: 27 mm
    • Dimenzije / dolžina: 380 mm
    • Neto teža (kg): 0,46 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico