{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 23 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 328 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9,5 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
Obroč zavit | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 600N-23 | |
EAN/GTIN | 4000896023165 | |
Številka proizvajalca | 600N-23 | |
L-število | L60140 584 |