Kombinirani ključ

Št. art.: 600N-18
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600N-18
EAN/GTIN 4000896023110
Številka proizvajalca 600N-18
L-število L60140 260

Opis

Opis:

  • Dolga tanka zasnova
  • Ozke glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Glava obročnega ključa 15° pod kotom
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 3113 OBRAZEC A, ISO 3318, ISO 7738
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 255 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico