Kombinirani ključ ∙ zelo dolg ∙ vitka oblika

Št. art.: 600LG-15
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600LG-15
EAN/GTIN 4000896209958
Številka proizvajalca 600LG-15
L-število L60140 4737

Opis

Opis:

  • Nosilnost je vsaj dvakrat višja od DIN
  • Vsaj 25 % daljši od primerljivih standardnih ključev – za večji prenos moči
  • Boljša dostopnost za nizko ležeče vijačne spoje
  • Vpenjalo z izjemno stabilno dvojno T-profil
    tanko zasnovo
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 15 mm
  • Dimenzije / dolžina: 270 mm
  • Večji navor zaradi dolgih ročic
    pomeni: Več moči - manj moči
    - večji navor z enakim naporom - manj napora
    zaradi dolge ročice z enakim navorom
  • Visoka HAZET kompetenca v razvoju in proizvodnji ključev že več kot 100 let.
  • Drop-kovani v samorazvitih in proizvedenih umre
  • Visoka kakovost v razvoju, proizvodnji in materialih, ki se uporabljajo v vseh HAZET ključih ponujajo uporabniku največjo možno varnost in zaščito pred poškodbami, kar pomeni, da se pred prelomom ključa HAZET najprej upogne in uporabniku ″signalizira znatno preobremenitev!″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico