Prestopna 45° druga ograja 4 koraki

Št. art.: 600974
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600974
    EAN/GTIN 4031405009745
    Številka proizvajalca 600974

    Opis

    Opis:

    • Fiksni aluminijasti most z nagibom 45°
    • Širine stopnic in ploščadi: 600, 800 in 1 000 mm
    • Globina koraka: 225 mm
    • Dolžina ploščadi: 460 mm
    • Zadnji koraki so nameščeni na isti višini kot platforma
    • Različice stopnic in ploščadi so standardne v aluminijastih utorih (pravilo 9), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami
    • Enostranska ograja in ograja Ø 40 mm z vijačnimi priključnimi elementi (višina: 1 100 mm) kot standard
    • Druga ograja po izbiri (potrebna za razdaljo stene > 120 mm v skladu z DIN EN ISO 14122-3)
    • Spodnji konci veznega droga z robustnimi koti podnožja za talno montažo
    • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
    • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
    • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

    Lastnosti:

    • Širina: 50 mm
    • Premer: 40 mm
    • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Število korakov/prečk: 4 stopenj

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico