HWW 3300/25 G Hišni vodovod

Št. art.: 600968000
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
Številka izdelka 600968000
EAN/GTIN 4007430239587
Številka proizvajalca 600968000

Opis

Opis:

  • Za samodejno oskrbo z vodo, namakanje vrta, črpanje podtalnice ter za črpanje, prečrpavanje in kroženje čiste vode
  • Tlačna posoda za energetsko varčno in neslišno zagotavljanje vode
  • Tlačno stikalo na posodi za samodejni vklop v primeru večje potrebe po vodi
  • Kondenzatorski motor brez vzdrževanja
  • Zaščita pred preobremenitvijo: Zaščita motorja pred pregrevanjem
  • Visokokakovosten sistem mehanskih tesnil za dolgo življenjsko dobo
  • Samostojna odprtina za polnjenje vode za enostaven zagon črpalke
  • Zaščita pred nevarnostjo zmrzali brez uporabe orodja
  • Za namakanje vrta z 1 ali 2 škropilnicama
  • Za enofazni izmenični tok

    Nasprotni ventil, tesnilni trak za navoj.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 485 x 275 x 585 mm
  • Pogonska gred: Nerjaveče jeklo
  • Število rotorjev: 1
  • Izklopni tlak pribl.: 3.2 bar
  • Tlačni priključek: 1″ notranji navoj
  • Vklopni tlak pribl.: 1.4 bar
  • Teža: 16.2 kg
  • Dolžina kabla: 1.5 m
  • Kotel: Stahl
  • Zmogljivost kotla pribl.: 24 l
  • Max. Višina sesanja: 8 m
  • Max. Tlak: 4.5 bar
  • Max. Višina dostave: 45 m
  • Max. Pretok: 3300 l/h
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 900 W
  • Ohišje črpalke: Siva litina
  • Priključek za sesanje: 1″ notranji navoj
  • Raven zvočnega tlaka: 66 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 78.4 dB(A)
  • Zaščitni razred IP: IP X4