Zaščitna rokavica uvex phynomic F XG ProteXXion Zone 60094 velikost 12

Št. art.: 6009412
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Številka izdelka 6009412
EAN/GTIN 4048612124826
Številka proizvajalca 6009412

Opis

Opis:

Najvišja zaščita pri rezanju v kombinaciji z najboljšim oprijemom v svojem razredu! Prevleka Xtra-Grip zagotavlja odličen oprijem na mastnih območjih in visok dolga življenjska doba rokavic. Za več trajnosti in varnosti! Zaščitne rokavice uvex phynomic cut so iz naše CO2-nevtralne proizvodnje v Nemčiji. Sedijo kot druga koža, so občutljivi in izpolnjujejo najvišje standarde za zaščito vašega zdravja (proDERM®). Z združljivostjo z zaslonom na dotik na vseh priljubljenih zaslonih, tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih vam ni treba sneti uvex phynomic F XG. Območje zaščite uvex med palcem in kazalcem nudi dodatno zaščito in podaljšano življenjsko dobo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico