Opis:
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 60092 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Zaobljene konice povečujejo vašo varnost. Rezilo je dolgo 26 mm, široko 18,5 mm in debelo 0,40 mm.
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 60092 je na voljo pod zaporedno številko 60092,66 v varnostnem razpršilniku 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
- Varnostna funkcija:
Zaobljeni nasveti
- Značilnosti rezila:
4-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila pravokotno rezilo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega: Ne
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 1-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljeni konici): Zaobljeni konici
- Število rezalnih robov: 2
- Rezalni robovi: 4-krat uporabno