Širina koraka 60° 600 mm 4 koraki

Št. art.: 600904
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Prehodni element

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600904
    EAN/GTIN 4031405009042
    Številka proizvajalca 600904

    Opis

    Opis:

    • Fiksni aluminijasti most z nagibom 60°
    • Širina stopnice in ploščadi: 600 mm
    • Dolžina ploščadi: 460 mm
    • Zadnji koraki (globina: 225 mm) nameščena na isti višini kot ploščad (skupna površina profila: 910 mm)
    • Različice stopnic in ploščadi so standardne v aluminijastih utorih (pravilo 9), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami
    • Enostranska ograja in ograja Ø 40 mm z vijačnimi priključnimi elementi (višina: 1 100 mm) kot standard
    • Druga ograja v skladu z DIN EN ISO 14122-3 je potrebna in na voljo z doplačilom
    • Spodnji konci veznega droga z robustnimi koti podnožja za talno montažo
    • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
    • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
    • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 2082 mm
    • Zunanja širina: 750 mm
    • Vrsta gradnje: 60°
    • Tla: Aluminij naguban
    • Višina: 2205 mm
    • Čista višina: 930 mm
    • Osvetlitev za celotno ploščad: 741 mm
    • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Število korakov/prečk: 4 stopenj
    • Globina koraka/prečk: 225 mm
    • Širina koraka: 600 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico