Stojalo za vrtalnike 890

Št. art.: 600890000
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
    Vrsta izdelka Stojalo za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600890000
    EAN/GTIN 4007430143396
    Številka proizvajalca 600890000
    L-število L01760 53

    Opis

    Opis:

    • Zaradi zasnove podajalnega mehanizma je mogoče z enim vrtalnim gibom doseči največjo globino vrtanja 65 mm
    • Asimetrična namestitev stebra na osnovno ploščo omogoča obdelavo večjih obdelovancev
    • Neomejen dostop do delovnih elementov vrtalnega stroja in stojala zaradi kotnega podaljška
    • Nevarnost poškodb ali zloma svedra zaradi varne nastavitve nosilca orodja na potrebno delovno višino
    • Nastavljiv globinski omejevalnik.

    Lastnosti:

    • Delovni hod: 65 mm
    • Odprtina za pritrditev: 43 mm
    • Teža: 5,5 kg
    • Osnovna plošča: 220 x 213 mm
    • Višina stebra: 500 mm
    • Projekcija svetlobe: 165 mm stolpec Ø: 40 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico