GVB 18 LTX BL 11-7 akumulatorski ravni brusilnik HT

Št. art.: 600829850
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
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600829850
EAN/GTIN 4061792247338
Številka proizvajalca 600829850

Opis

Opis:

  • Akumulatorski ravni brusilnik z visokim navorom in dolgim brusilnim vretenom za zahtevno brušenje - tudi na tesnih mestih
  • Visok navor tudi pri nizkih vrtljajih, idealen za delo z lopatastimi kolesi
  • Variabilna nastavitev števila vrtljajev za delo s hitrostmi, specifičnimi za posamezni material
  • Izjemno tanko območje ročaja za optimalno rokovanje in delo brez utrujenosti
  • Zamek vretena za preprosto in hitro menjavo orodja
  • Visoka zaščita uporabnika zaradi zavore pred iztekanjem za hitro zaustavitev vstavljenega orodja (< 1 s)
  • Močno kot 1. 100 W omrežna enota zaradi učinkovitega brezkrtačnega motorja brez servisa
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Gumijasta zaščitna kapa za udobno in varno delo
  • Baterijski paket je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju
  • Lahko čistljiv prašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Koltno vpenjalno držalo 6 mm, gumijasti zaščitni pokrovček, filter za zaščito pred prahom, ključ, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Brusilna površina (do Ø 25 mm): 0.9 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 1.5 kg
  • Bruto teža: 2.095 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.2 kg
  • Brusilna površina (do Ø 50 mm): 2.4 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Odprtina za vpenjanje vpenjala: 6 mm
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Premer vpenjalnega vratu: 43 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 96 dB(A)
  • Hitrost brez obremenitve: 1500 - 7000 /min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico