Akumulatorsko kladivo KHA 36 LTX

Št. art.: 600795650
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
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600795650
EAN/GTIN 4007430267030
Številka proizvajalca 600795650

Opis

Opis:

  • Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo z nizko utrujenostjo tudi pri neprekinjeni uporabi
  • Ergonomska oblika ohišja za delo z dletom brez dodatnega ročaja
  • Metabo Quick: Za delo z vrtalniki SDS-plus in cilindričnimi vrtalniki: hitra menjava vpenjalne glave brez uporabe orodja
  • Elektronska oprema Vario (V) za delo s hitrostmi, ki so prilagojene materialu
  • Automatska varnostna sklopka Metabo S: hitra menjava vpenjalne glave brez uporabe orodja za delo z vrtalniki SDS-plus in cilindričnimi vrtalniki: za varno delo

    Razpon dobave
  • Priključek za kladiva za orodja z vstavnim koncem SDS-plus, hitri nastavek za vrtanje za orodja z valjasto steblo, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), omejevalnik globine vrtanja, 2 akumulatorja Li-Power (36 V/5,2 Ah), hitri polnilnik ASC Ultra ″AIR COOLED″, plastični kovček.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 5.2 Ah
  • Napetost akumulatorja: 36 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 32 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 68 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 30 mm
  • Teža z baterijskim vložkom: 4.9 kg
  • Teža brez akumulatorja: 3.5 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 13 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 1100 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 3.1 J
  • Max. število udarcev: 4500 /min
  • Dletenje: 10.5 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 88 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 99 dB(A)
  • Nosilec orodja: SDS-plus

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico