Stopnice na ploščadi 45° mobilne Širina stopnice 800 mm 13 stopnic Aluminijaste rebraste

Št. art.: 600793
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Stopnice s platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600793
EAN/GTIN 4031405931435
Številka proizvajalca 600793

Opis

Opis:

  • Aluminijasto premično stopnišče z nagibom 45°
  • Širina stopnice in ploščadi: 800 mm
  • Dolžina ploščadi: 460 mm
  • Zadnja raven (globina: 225 mm) nameščena na isti višini kot ploščad (skupna površina profila: 685 mm)
  • Različice stopnic in ploščadi so standardne v aluminijastih utorih (pravilo 9), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami
  • Ročaj na obeh straneh in 3-stranska ograja ploščadi Ø 40 mm s privijačenimi priključnimi elementi kot standardno (višina ograje: 1.100 mm)
  • Dve vrtljivi kolesi Ø 100 mm na plezalnem delu in dve fiksni kolesi Ø 125 mm kot prečni pristanek na podpornem delu zagotavljata enostavno premikanje iz kraja v kraj, vgrajene omarice (popolna zapora) pa zagotavljajo varno stojalo
  • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

Lastnosti:

  • Nad glavo: 3480 mm
  • Vrsta gradnje: 45°
  • Vrsta gradnje: 45°
  • Tla: Aluminij naguban
  • Širina šasije: 1400 mm
  • Višina: 3810 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Navpična višina: 2700 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Ne
  • Število korakov/prečk: 13 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 225 mm
  • Širina koraka: 800 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico