Opis:
Zasnova temelji na DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Z enakimi velikostmi ključev
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Matna površina brez bleščanja
Primerno kovani in strokovno obdelani
Krogla: z ročajem in naklonom 10°, z UD profilom za nežen prenos moči, od SW 1. 3/8″ 12-stranski obroč
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Skrajšano steblo na strani ustja, ojačano s sičnim rebrom, zagotavlja največje navore
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
S obročem z ročico lahko varno uporabljate globoke ali poglobljene matice ali vijake
Visoka industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo.
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 95 mm
- Skupna višina [mm]: 50 mm
- Skupna dolžina [mm]: 550 mm
- Teža [funtov]: 4,120 lbs
- Širina glave 1 [mm]: 68,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 95,5 mm
- Višina glave 1 [mm]: 27,5 mm
- Višina glave 2 [mm]: 15 mm
- Višina odmika 1: 53 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Površina: kromiran
- Obročna ročica: 10°
- Profil obroča: 12-kraki
- Širina po ploskvah 1 [AF]: 1.13/16″
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez