KHA 18 LTX BL 40 Baterijsko kladivo

Št. art.: 600752840
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600752840
EAN/GTIN 4061792199934
Številka proizvajalca 600752840
L-število L01750 1045

Opis

Opis:

  • Akumulatorsko kladivo z nastavkom SDS-max za izjemno zmogljivo vrtanje s kladivom in sekanje - kadar koli in kjer koli
  • Maksimalna zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in visoko zmogljivega udarnega mehanizma
  • Malo prašno sekanje in vrtanje z zunanjim odsesavanjem prahu ESA max (dodatna oprema)
  • Kombinirano kladivo z dvema funkcijama: vrtanje s kladivom in sekanje
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti tudi pri neprekinjeni uporabi
  • Visoko zmogljiv udarni mehanizem, natančno nameščen v ohišju iz aluminijeve zlitine: Za vrtanje s hitrostjo, ki je prilagojena materialu in ostaja pod obremenitvijo skoraj konstantna
  • Opcijsko zmanjšanje hitrosti in udarne energije za delo v mehkejših materialih
  • Samodejna varnostna sklopka Metabo S: trpežna in robustna
  • Samodejna varnostna sklopka Metabo: mehanski odklop pogona, ko je vrtalnik blokiran, za varno delo
  • S pritrdilno točko za varnostne pasove orodja za delo na velikih višinah
  • LED delovna luč za optimalen pregled nad vrtalnim mestom
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • rubirani dodatni ročaj, dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, mazivo za vstavni konec orodja, krpa za čiščenje, plastični kovček, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 40 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 105 mm
  • Teža z baterijskim vložkom: 7.9 kg
  • Teža brez akumulatorja: 6.9 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 12.5 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 450 - 580 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 8.6 J
  • Max. število udarcev: 3200 /min
  • Dletenje: 8.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Negotovost K: 3.2 m/s²
  • Negotovost K: 4.2 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
  • Nosilec orodja: SDS-max