SBE 650 udarni vrtalnik

Št. art.: 600742850
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
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 320 W
Vrsta izdelka Príklepová vŕtačka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600742850
EAN/GTIN 4061792201484
Številka proizvajalca 600742850
L-število L01750 1456

Opis

Opis:

  • Vario (V)-elektronika za delo s hitrostmi, specifičnimi za posamezni material
  • Regulacijsko kolesce za predizbiro hitrosti
  • Desno/levo vrtenje
  • Vreteno s šestkotnim nastavkom za izvijačne nastavke za delo brez vrtalnega držala

    Razpon dobave
  • Vrtalno držalo Futuro Plus, dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 320 W
  • Vrtanje v kovino: 5.8 m/s²
  • Vrtalno vpenjalno držalo Vrsta vpenjanja: Stikalo za vrtanje brez ključa
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Ø vrtanja v beton: 14 mm
  • Vrtanje Ø v zid: 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 30 mm
  • Vrtalno vreteno s šesterokotno vtičnico: 6.35 mm
  • Navoj vrtalnega vretena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 1500 /min
  • Zobniki: 1
  • Teža brez omrežnega kabla: 1.8 kg
  • Dolžina kabla: 2.5 m
  • Max. Navor: 10 Nm
  • Max. število udarcev: 44800 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 650 W
  • Raven zvočnega tlaka: 91 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 102 dB(A)
  • Udarno vrtanje betona: 24.4 m/s²
  • Premer vpenjalnega vratu: 43 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico