Izvedba:
Kotni brusilnik WEPBA 20-125 Quick DS BL Kartonska škatla
Opis:
- Ručni kotni brusilnik z močjo 2000 W za industrijsko uporabo: z brezkrtačnim motorjem za največjo produktivnost in neprekosljivo življenjsko dobo
- Visoko učinkovit brezkrtačni motor Marathon brez servisa: patentirano hlajenje in inovativna zaščita pred prahom za 3-kratno življenjsko dobo motorjev s ščetkami
- Elektronika TC (Taxo-Constamatic): Izjemno hiter potek dela zaradi visoke hitrosti tudi pod obremenitvijo
- Brez orodja, hitra menjava diska s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick
- Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrdi se brez zvijanja
- Dodatno držalo Metabo VibraTech (MVT) z nizkimi vibracijami
- Najboljši sistem proti vibracijam: Vgrajeni avtobalanser za do 50 % manjše vibracije rok, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusilnih plošč
- Najboljše razmerje med močjo in oprijemom na trgu za delo brez utrujenosti
- Lopetno stikalo s funkcijo mrtvega teka: Varno rokovanje zaradi ergonomsko vgrajenega stikala s protizdrsno strukturo
- Najvišja zaščita uporabnika zaradi zavore pred pobegom, zaščite pred odbojem, zaščite pred preobremenitvijo, zaščito pred mehkim zagonom in ponovnim zagonom
- Kopito gonilke je mogoče namestiti obrnjeno v korakih po 90° za levoročno upravljanje ali za rezanje
- Predvsem enostavno servisiranje zaradi pokrovčka za zamenjavo kabla
- Snemljiv protiprašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
- Jekleno oko za pritrditev karabina zavaruje kotni brusilnik pred padcem pri delu na veliki višini
Razpon dobave: Zaščitni pokrov, sponka za zaščito pred rezanjem, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filter
Lastnosti:
- Raven zvočnega tlaka: 86 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 97 dB(A)
- Negotovost meritve K: 3 dB(A)
- Površinsko brušenje: 4,69 m/s²
- Negotovost merjenja K: 1,5 m/s²
- Poliranje: 2,18 m/s²
- Disk-Ø: Vhodna moč: 2000 W
- Izhodna moč: 1600 W
- Prehodnost brez obremenitve: 11000 vrt/min
- Napetost vretena: 11000 vrt: 2,6 kg
- Dolžina kabla: 4 m
- Bruto teža: 3,400 kg