Izvedba:
Kotni brusilnik WEBA 20-125 Quick BL Kartonska škatla
Opis:
- Ručni kotni brusilnik z močjo 2000 W za industrijsko uporabo: z brezkrtačnim motorjem za največjo produktivnost in neprekosljivo življenjsko dobo
- Visoko učinkovit brezkrtačni motor Marathon brez servisa: patentirano hlajenje in inovativna zaščita pred prahom za 3-kratno življenjsko dobo motorjev s ščetkami
- Elektronika TC (Taxo-Constamatic): Izjemno hiter potek dela zaradi visoke hitrosti tudi pod obremenitvijo
- Brez orodja, hitra menjava diska s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick
- Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrdi se brez zvijanja
- Dodatno držalo Metabo VibraTech (MVT) z nizkimi vibracijami
- Najboljši sistem proti vibracijam: Vgrajeni avtobalanser za do 50 % manj vibracij na roki, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusilnih plošč
- Najboljše razmerje med močjo in oprijemom na trgu za delo brez utrujenosti
- Najvišja zaščita uporabnika zaradi zavore proti iztekanju, proti odrivanju, zaščito pred preobremenitvijo, zaščito pred mehkim zagonom in ponovnim zagonom
- Odprtino ohišja gonilke je mogoče namestiti obrnjeno v korakih po 90° za levoročno delo ali za rezanje
- Predvsem enostavno servisiranje zaradi pokrovčka za menjavo kabla
- Snemljiv protiprašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
Razpon dobave: Zaščitni pokrov, varovalna sponka za rezanje, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filter
Lastnosti:
- Poliranje: 2,18 m/s²
- Višina zvočnega tlaka: 86 dB(A)
- Višina zvočne moči (LwA): 97 dB(A)
- Razpon diska: 125 mm
- Vretenski navoj: M 14
- Izhodna moč: 1600 W
- Motor: 3.500 Nm
- Teža brez napajalnega kabla: 2. 7 kg
- Dolžina kabla: 4 m
- Prostorska hitrost: 11.000 /min
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Nominalna vhodna moč: 2000 W
- Površinsko brušenje: 6,69 m/s²
- Strok moči zvoka (LwA): 97 dB(A)