Izvedba:
Kotni brusilnik WEVBA 20-125 Quick BL Kartonska škatla
Opis:
- Ručni kotni brusilnik z močjo 2000 W za industrijsko uporabo: z brezkrtačnim motorjem za največjo produktivnost in neprekosljivo življenjsko dobo
- Visoko učinkovit brezkrtačni motor Marathon brez servisa: patentirano hlajenje in inovativna zaščita pred prahom za 3-krat daljšo življenjsko dobo od motorjev s ščetkami
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: Nastavljiva, spremenljiva hitrost in izjemno hiter potek dela zaradi konstantne hitrosti pod obremenitvijo
- Brez orodja, hitra menjava diska s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick
- Nastavljivo varovalo brez orodja; pritrdite ga lahko brez zvijanja
- Dodatno držalo Metabo VibraTech (MVT) z nizkimi vibracijami
- Najboljši sistem proti vibracijam: Vgrajeni avtobalanser za do 50 % manj vibracij na roki, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusilnih plošč
- Najboljše razmerje med močjo in oprijemom na trgu za delo brez utrujenosti
- Najvišja zaščita uporabnika zaradi zavore pred iztekom, zaščite pred odbojem, zaščite pred preobremenitvijo, mehkega zagona in ponovnega zagona
- Metabo S-automatic mechanical safety clutch: Za največjo zaščito uporabnika in hitro nadaljevanje dela
- Odprtje ohišja menjalnika za 90° za levoročno upravljanje ali rezanje
- Predvsem prijazno do servisa zaradi pokrovčka za zamenjavo kabla
- Snemljiv protiprašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
Razpon dobave: Zaščitni pokrov, varovalna sponka za rezanje, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filter
Lastnosti:
- Višina zvočnega tlaka: 86 dB(A)
- Višina zvočne moči (LwA): 97 dB(A)
- Negotovost meritve K: 3 dB(A)
- Površinsko brušenje: 4,69 m/s²
- Negotovost merjenja K: 1,5 m/s²
- Poliranje: 2,18 m/s²
- Disk-Ø: Vhodna moč: 2000 W
- Izhodna moč: 1600 W
- Prehodnost brez obremenitve: 3300 - 11000 vrt/min
- Vretenski navoj: 2,6 kg
- Dolžina kabla: 4 m
- Bruto teža: 3.300 kg