Kombinirani ključ UD-profil 7/8″

Št. art.: 6006360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6006360
EAN/GTIN 4010886600634
Številka proizvajalca 6006360

Opis

Opis:

  • Način oblikovanja po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
  • Z enakimi velikostmi ključev
  • Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
  • Matirana površina brez bleščanja
  • Primerno kovani in strokovno obdelani
  • Obroč: kronski in pod kotom 10°, z UD profilom za nežen prenos moči, od SW 1. 3/8″ 12-stranski obroček
  • Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
  • Ojačana tanka gred na strani ustja zagotavlja najvišje navore
  • Preobremenitev se pokaže z deformacijo
  • Nizkoleteče ali poglobljene matice ali vijake je mogoče varno sprožiti z obročkom z ročico
  • Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno stalno uporabo
.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 47 mm
  • Skupna višina [mm]: 29 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 291 mm
  • Teža [funtov]: 0,680 funtov
  • Širina glave 1 [mm]: 32,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 48,2 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 14,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 9 mm
  • Višina odmika 1: 27 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Obročna ročica: 10°
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 7/8″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico