GEP 950 G Plus Ravni brusilnik

Št. art.: 600627000
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
    Vrsta izdelka Priama brúska

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600627000
    EAN/GTIN 4007430258229
    Številka proizvajalca 600627000
    L-število L01750 45

    Opis

    Opis:

    • Visok navor in kompaktna zasnova zaradi robustnega planetarnega menjalnika
    • Lopetno stikalo s funkcijo mrtvega teka: varno rokovanje zaradi ergonomsko vgrajenega stikala s protizdrsno strukturo
    • Ključavnica vretena za enostavno menjavo orodja
    • Prirobnica ležajnih ležajev iz litega aluminija za dolgo življenjsko dobo stroja
    • Vario-konstatna (VC) elektronika za delo s hitrostmi, specifičnimi za material, ki ostanejo skoraj konstantne pod obremenitvijo
    • Regulacijsko kolo za predizbiro hitrosti
    • Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi vloženega orodja za varno delo
    • Preventivni zagon: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
    • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
    • Precizen vpenjalni vrat za stacionarno uporabo
    • Snemljiva gumijasta zaščitna kapa za udobno in varno delo
    • Tanka oblika za optimalno rokovanje
    • Precizno vpenjalno držalo za natančno osredotočenost
    • Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo
    • Specialist: Priročen brusilnik z izjemno visokim navorom; idealen za brušenje notranjih in zunanjih površin v kombinaciji z lamelnimi brusilniki (glej dodatno opremo)

      Razpon dobave
    • Koltno vpenjalno držalo 6 mm, gumijasta zaščitna kapa, dodatni ročaj, 1 odprtoključ.

    Lastnosti:

    • Izhodna moč: 510 W
    • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 7200 /min
    • Teža brez omrežnega kabla: 1.7 kg
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Hitrost brez obremenitve: 2500 - 8700 /min
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 950 W
    • Brusilna površina (do Ø 25 mm): 2.5 m/s²
    • Brusilna površina (do Ø 50 mm): 2.5 m/s²
    • Raven zvočnega tlaka: 87 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
    • Odprtina za vpenjanje vpenjala: 6 mm
    • Premer vpenjalnega vratu: 43 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico