Stopnice s podestom 60° druga ograja 10 Stopnice z naklonom 60°

Št. art.: 600590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Stopnice s platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600590
EAN/GTIN 4031405005907
Številka proizvajalca 600590
L-število L90110 1034

Opis

Opis:

  • Fiksno stopnišče z aluminijasto ploščadjo z nagibom 60°
  • Širine stopnic in ploščadi: 600, 800 in 1 000 mm
  • Globina koraka: 225 mm
  • Dolžina ploščadi: 660 mm
  • Zadnji korak je nameščen na isti višini kot ploščad
  • Različice stopnic in ploščadi so standardne v aluminijastih utorih (pravilo 9), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami
  • Enostranska ograja in ograja Ø 40 mm z vijačnimi priključnimi elementi (višina: 1 100 mm) kot standard
  • Druga ograja v skladu z DIN EN ISO 14122-3 je potrebna in na voljo z doplačilom
  • Sprednja ograja je na voljo z doplačilom
  • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Za stopnice z navpično višino od 3 000 mm je potrebna vmesna ploščad (z doplačilom)
  • Če na mestu ni kontaktnih površin ali pritrdilnih elementov, je treba pritrditev izvesti prek trikotne konzole
  • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

Lastnosti:

  • Širina: 50
  • Premer: 40 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 10 stopenj

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico