Stopnice s podestom 45° druga ograja 18 Stopnice

Št. art.: 600518
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Stopnice s platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600518
EAN/GTIN 4031405005181
Številka proizvajalca 600518

Opis

Opis:

  • Fiksno stopnišče z aluminijasto ploščadjo in 45° nagibom
  • Širine stopnic in ploščadi: 600, 800 ali 1 000 mm
  • Globina koraka: 225 mm
  • Dolžina ploščadi: 460 mm
  • Zadnji korak je nameščen na isti višini kot ploščad
  • Različice stopnic in ploščadi so standardne v aluminijastih utorih (pravilo 9), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami
  • Enostranska ograja in ograja Ø 40 mm z vijačnimi priključnimi elementi (višina: 1 100 mm) kot standard
  • Stranska ograja in drugi ročaj sta dodatna (potrebna za razmik med stenami > 120 mm v skladu s standardom DIN EN ISO 14122-3)
  • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Za stopnice s širino stopnic 800 ali 1 000 mm je potrebna osrednja podpora z navpične višine 3 300 mm (ob doplačilu ali na kraju samem).
  • Če na mestu ni kontaktnih površin ali pritrdilnih elementov, je treba pritrditev izvesti prek trikotne konzole
  • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

Lastnosti:

  • Širina: 50 mm
  • Premer: 40 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 18 stopenj

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico