WBE 700 Kotni vrtalnik

Št. art.: 600512000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtačka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600512000
EAN/GTIN 4007430083005
Številka proizvajalca 600512000
L-število L01750 27

Opis

Opis:

  • Zmogljiv kotni vrtalnik za vrtanje na težko dostopnih mestih
  • Trdno ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • Vario-konstatna (VC) elektronika za delo s hitrostmi, ki so specifične za material in ostajajo skoraj konstantne pod obremenitvijo
  • Regulacijsko kolesce za predizbiro hitrosti

    Razpon dobave
  • Rotatorsko vpenjalno ohišje, ključ vpenjalne glave, dodatni ročaj.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 305 W
  • Vrtanje v kovino: 2.5 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1 - 10 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 10 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 25 mm
  • Navoj vrtalnega vretena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 2300 /min
  • Zobniki: 1
  • Teža brez omrežnega kabla: 2 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 850 - 2600 /min
  • Max. Navor: 8 Nm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 700 W
  • Raven zvočnega tlaka: 87 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor