Zaščitna rokavica uvex phynomic C XG ESD 60048 velikost 9

Št. art.: 6004809
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Številka izdelka 6004809
EAN/GTIN 4048612120262
Številka proizvajalca 6004809

Opis

Opis:

Najboljši oprijem olja v svojem razredu! Prevleka Xtra-Grip zagotavlja odličen oprijem na mastnih območjih in visok dolga življenjska doba rokavic. Za več trajnosti in varnosti! Poleg tega je Fhynomic C XG ESD opremljen z ESD zmogljivostjo. Zaščitne rokavice uvex phynomic za rezanje prihajajo iz naše CO2-nevtralne proizvodnje v Nemčiji. Sedijo kot druga koža, so občutljivi in izpolnjujejo najvišje standarde za zaščito vašega zdravja (proDERM®). Zahvaljujoč združljivosti z zaslonom na dotik na vseh priljubljenih zaslonih, tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih ni treba sneti uvex phynomic C XG ESD.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico