PENTA 24N400J200 IC908 5-robi rezalni vložki polnega premera za natančen vrez mehkih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6004802
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6004802
EAN/GTIN 7291075239195
Številka proizvajalca 6004802
L-število L24080 249

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 2 mm, globina reza, maks (CDX) 6,25 mm, širina reza (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,25 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico