PENTA 24N185J015 IC908 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, odrez cevi, majhnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 6004795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6004795
EAN/GTIN 7291075151480
Številka proizvajalca 6004795
L-število L24080 244

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,15 mm, globina reza, maks (CDX) 3 mm, širina reza (CW) 1,85 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1,85 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico