PENTA 34L150J06D IC908 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez cevi, majhnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 6004771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004771
EAN/GTIN 7291075326611
Številka proizvajalca 6004771
L-število L24080 238

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,07 mm, globina reza, maks (CDX) 8,5 mm, širina reza (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,07 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,09 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.