PENTA 24-16-UN IC908 Precizno brušeni, 5-rezilni rezalni vložki s polnim profilom in lomilcem odrezkov za struženje zunanjega navoja (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 6004690
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6004690
EAN/GTIN 7291075322200
Številka proizvajalca 6004690
L-število L24080 204

Opis

Opis:

Rezalne ploščice s preluknjanjem/obračanjem premera (IC) 24 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,21 mm
  • Premer Incircle (IC) 24 mm
  • Število zob 1
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico