PENTA 24-1.75-ISO IC908 Precizno brušeni, 5-rezilni rezalni vložki s polnim profilom in lomilcem odrezkov za struženje zunanjega navoja

Št. art.: 6004681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004681
EAN/GTIN 7291075322156
Številka proizvajalca 6004681
L-število L24080 200

Opis

Opis:

Navojni vložki, profilni kot (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,75 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja