• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

DGN 5003JT IC908 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, odrez cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6004616
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004616
EAN/GTIN 7291075153750
Številka proizvajalca 6004616
L-število L23940 1528

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,3 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 19 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 19 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico