TAG N9.5W IC830 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov za legirano jeklo in aluminij

Št. art.: 6004490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6004490
    EAN/GTIN 7291075213294
    Številka proizvajalca 6004490
    L-število L23930 69

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,5 mm, širina reza (CW) 9,5 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer W
    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,04 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza (CW) 9,5 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,8 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,22 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico