TAG R1.4JS-10D IC808 TNAG-GRIP rezalni vložki za odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6004468
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6004468
    EAN/GTIN 7291075217438
    Številka proizvajalca 6004468
    L-število L23930 440

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 1,4 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer JS
    • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 1,4 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico