TAG R3JS-15D IC830 TNAG-GRIP rezalni vložki za odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6004450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004450
EAN/GTIN 7291075217308
Številka proizvajalca 6004450
L-število L23930 417

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer JS
  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico