TAG R2JS-15D IC830 TNAG-GRIP rezalni vložki za odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6004440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6004440
    EAN/GTIN 7291075217223
    Številka proizvajalca 6004440
    L-število L23930 400

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 2 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer JS
    • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 2 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico