TAG N2UT IC808 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov z nizkimi pomiki Cr-Ni zlitin in podobno težavnih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6004433
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004433
EAN/GTIN 7291075275599
Številka proizvajalca 6004433
L-število L23930 389

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,2 mm, širina rezanja (CW) 2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,1 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico