Stopnice s podestom 45° širina stopnice 600 mm 7 stopnic aluminijasto žlebljenje

Št. art.: 600427
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Stopnice s platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600427
EAN/GTIN 4031405932319
Številka proizvajalca 600427

Opis

Opis:

  • Fiksno stopnišče z aluminijasto ploščadjo in 45° nagibom
  • Širina stopnice in ploščadi: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 460 mm
  • Zadnja raven (globina: 225 mm) nameščena na isti višini kot ploščad (skupna površina profila: 685 mm)
  • Različice stopnic in ploščadi so standardne v aluminijastih utorih (pravilo 9), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami
  • Enostranska ograja in ograja Ø 40 mm z vijačnimi priključnimi elementi (višina: 1 100 mm) kot standard
  • Sprednja ograja je na voljo z doplačilom
  • Druga ograja po izbiri (potrebna za razdaljo stene > 120 mm v skladu z DIN EN ISO 14122-3)
  • Spodnji konci veznega droga z robustnimi koti podnožja za talno montažo
  • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
  • Za stopnice s širino stopnic 800 ali 1 000 mm je potrebna osrednja podpora z navpične višine 3 300 mm (ob doplačilu ali na kraju samem).
  • Če na mestu ni kontaktnih površin ali pritrdilnih elementov, je treba pritrditev izvesti prek trikotne konzole
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

Lastnosti:

  • Nad glavo: 2170 mm
  • Zunanja širina: 690 mm
  • Vrsta gradnje: 45°
  • Tla: Aluminij naguban
  • Višina: 2560 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Navpična višina: 1460 mm
  • Število korakov/prečk: 7 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 225 mm
  • Širina koraka: 600 mm