SXA 18 LTX 150 BL Akumulatorski naključni orbitalni brusilnik

Št. art.: 600411850
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
Vrsta izdelka Vibračná brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600411850
EAN/GTIN 4061792228641
Številka proizvajalca 600411850
L-število L01750 1585

Opis

Opis:

  • Priročen akumulatorski naključni orbitalni brusilnik z brusilno ploščo Ø 150 mm za odstranjevanje velike količine materiala - idealen za večje površine
  • Priročno, nizka skupna višina
  • Tihi tek za delovanje z nizkimi vibracijami
  • Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Mehki zagon zmanjšuje napake na površini ob dotiku
  • Večkratni brezkrtačni motor za najvišjo motor za največjo učinkovitost brušenja tudi pri neprekinjenem obratovanju
  • Plinsko nastavljiv nadzor hitrosti za delo s hitrostmi, prilagojenimi materialu
  • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
  • Z enostavno izpraznjeno tekstilno vrečo za prah za delo brez sesanja
  • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
  • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
  • Z enostavno izpraznjeno tekstilno vrečo za prah za delo brez sesanja vrečko za prah za delo brez sesanja
  • Z možnostjo priključitve na vsestranski sesalnik s priključnim tulcem 630798000
  • Motor in zavora diska omogočata hitro ustavitev stroja
  • Snemljiva zaščita ščiti sosednje površine in podaljšuje življenjsko dobo brusilnega diska
  • S pritrdilno točko za varnostne pasove orodja za delo na velikih višinah

    Razpon dobave
  • Disk za brušenje ″multi-hole″ z samopritrdilni pritrditvijo, 1 lepilna brusilna plošča P 120 za les in kovino ″profesionalno″, tekstilna vrečka za prah, šesterokotni ključ, brez akumulatorja, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Premer podložne plošče: 150 mm
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.7 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.3 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 4000 - 10000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 8.9 m/s²
  • Oscilacijski krog: 3 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 8000 - 20000 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico