SXA 18 LTX 150 BL Akumulatorski naključni orbitalni brusilnik

Št. art.: 600411840
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
    Vrsta izdelka Vibračná brúska

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600411840
    EAN/GTIN 4061792228634
    Številka proizvajalca 600411840
    L-število L01750 1392

    Opis

    Opis:

    • Priročen akumulatorski naključni orbitalni brusilnik z brusnim kolutom Ø 150 mm za odstranjevanje velike količine materiala - idealen za večje površine
    • Priročno, nizka skupna višina
    • Tihi tek za delovanje z nizkimi vibracijami
    • Območje ročaja z nedrsečo površino z mehkim oprijemom
    • Mehki zagon zmanjšuje napake na površini ob dotiku
    • Večkratni brezkrtačni motor za najvišjo motor za največjo učinkovitost brušenja tudi pri neprekinjenem obratovanju
    • Plinsko nastavljiv nadzor hitrosti za delo s hitrostmi, prilagojenimi materialu
    • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
    • Z enostavno izpraznjeno tekstilno vrečo za prah za delo brez sesanja
    • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
    • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
    • Z enostavno izpraznjeno tekstilno vrečo za prah za delo brez sesanja vrečko za prah za delo brez sesanja
    • Z možnostjo priključitve na vsestranski sesalnik s priključnim tulcem 630798000
    • Motor in zavora diska omogočata hitro ustavitev stroja
    • Snemljiva zaščita ščiti sosednje površine in podaljšuje življenjsko dobo brusilnega diska
    • S pritrdilno točko za varnostne pasove orodja za delo na velikih višinah

      Razpon dobave
    • Disk za brušenje ″multi-hole″ z samopritrdilni pritrditvijo, 1 lepilna brusilna plošča P 120 za les in kovino ″profesionalno″, tekstilna vrečka za prah, šesterokotni ključ, metaBOX 215, brez akumulatorja, brez polnilnika.

    Lastnosti:

    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Premer podložne plošče: 150 mm
    • Teža z baterijskim vložkom: 1.7 kg
    • Teža brez akumulatorja: 1.3 kg
    • Hitrost brez obremenitve: 4000 - 10000 /min
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Brusilna površina: 8.9 m/s²
    • Oscilacijski krog: 3 mm
    • Stopnja vibracij pri prostem teku: 8000 - 20000 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico