Zaščitna rokavica uvex Athletic C XP 60037 velikost 12

Št. art.: 6003712
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
Številka izdelka 6003712
EAN/GTIN 4048612107133
Številka proizvajalca 6003712

Opis

Opis:

uvex ATHLETIC C XP, v udobni zasnovi ″slim-fit″, omogoča prilagodljivo delo z visokim udobjem in visokim zaščita pred vrezi-jem. Zaradi tesnega in ergonomskega prileganja se obdelovanci dobro počutijo in primejo. Fino strukturiran premaz iz mikropene z odprtimi porami naredi delovne rokavice zelo zračen, kar zmanjšuje prekomerno potenje. Dodatna ukrivljenost palca zagotavlja povečano življenjska doba, zaradi česar je rokavica še posebej ekonomičen izdelek.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.