Zaščitna rokavica uvex Athletic C XP 60037 velikost 8

Št. art.: 6003708
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Številka izdelka 6003708
EAN/GTIN 4048612087152
Številka proizvajalca 6003708

Opis

Opis:

uvex ATHLETIC C XP, v udobni zasnovi ″slim-fit″, omogoča prilagodljivo delo z visokim udobjem in visokim zaščita pred vrezi-jem. Zaradi tesnega in ergonomskega prileganja se obdelovanci dobro počutijo in primejo. Fino strukturiran premaz iz mikropene z odprtimi porami naredi delovne rokavice zelo zračen, kar zmanjšuje prekomerno potenje. Dodatna ukrivljenost palca zagotavlja povečano življenjska doba, zaradi česar je rokavica še posebej ekonomičen izdelek.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico