SLA 14.4-18 LED ročna svetilka na baterije

Št. art.: 600370000
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Inšpekčné svietidlo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600370000
Kopiraj
EAN/GTIN 4007430242754
Kopiraj
Številka proizvajalca 600370000
Kopiraj
L-število L01750 131
Kopiraj
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zmogljiva palična svetilka LED za enakomerno in svetlo delovno svetlobo
  • Kompaktna in priročna za vsestransko uporabo
  • Glavico svetilke je mogoče zavrteti in zasukati za 180° za skoraj neomejeno število položajev osvetlitve
  • Odporno ohišje iz tlačno litega aluminija za uporabo na gradbišču
  • Rotabilna kljuka za obešanje svetilke
  • Za delovanje z vsemi akumulatorji Li-Power in LiHD z drsnim sedežem s 14, 4 in 18 volti

    Dostavljeno
  • brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 14.4 - 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 0.9 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.5 kg
  • Max. Čas trajanja svetlobe z enim polnjenjem baterije: 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
  • Max. Svetlobni tok: 440 lm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov