PENTA 34F300-0.40-22L IC908 5-robi rezalni vložki za aksialno žlebljenje in dolbljenje

Št. art.: 6003659
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003659
EAN/GTIN 7291075277227
Številka proizvajalca 6003659
L-število L24080 4

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 22 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,15 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico