PENTA 24L300Z06D IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez cevi, majhnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 6003621
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003621
EAN/GTIN 7291075220407
Številka proizvajalca 6003621
L-število L24080 139

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks (CDX) 6,4 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer z
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,13 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 12,8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico