PENTA 34N239C120 IC908 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vrez in odrez trdih obdelovalnih materialov, za splošno in težjo uporabo

Št. art.: 6003605
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003605
EAN/GTIN 7291075289633
Številka proizvajalca 6003605
L-število L24080 127

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 1,2 mm, globina reza, maks (CDX) 8 mm, širina reza (CW) 2,39 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico