Zaščitna rokavica uvex atletska lite ESD velikost 8

Št. art.: 6003508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Velikost rokavic 8
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003508
EAN/GTIN 4048612087640
Številka proizvajalca 6003508
L-število L01690 159

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex athletic lite ESD
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Barva (filter): modra/črna
  • Površina: s pleteno manšeto
  • Premaz: premaz iz pene Micro NBR
  • Velikost: 8
  • Ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)
  • zgornji material: poliamid (PA)/elastan/ogljik

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.