PENTA 24N150Z010 IC908 5-robi rezalni vložki za vrez in odrez cevi, tankostenskih komponent in majhnih premerov

Št. art.: 6003416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003416
EAN/GTIN 7291075289473
Številka proizvajalca 6003416
L-število L24080 104

Opis

Opis:

Rezalne plošče, vogalni polmer (RE) 0,1 mm, največja globina rezanja (CDX) 5 mm, širina rezanja (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer z
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico